MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
C262B007N056K1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS C262B007N056K1
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C262 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
制造商部件号
C262B007N056K1
BDI部件号
283836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/C262B007N056K1/p/283836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726155944
重量 / Kilogram
56.699
Product Group - BDI
M02282
品名
COMBOGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
7.5:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
233.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
239
传动
Helical-Worm
制造商系列
C262
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2969Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
5HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
1176In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Corrosion Resistant | Single Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6056C262B0
重量/磅
125
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C262 Series; 0.627" Input Shaft Diameter
总高
9.9 英寸 | 251.46 毫米
全长
15.81 英寸 | 401.574 毫米
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
输出轴长度
3.31 英寸 | 84.074 毫米
底座到输出轴中心
3.92 英寸 | 99.568 毫米
输出轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
总宽
10.75 英寸 | 273.05 毫米
输入轴直径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
底座到输入轴中心
6.54 英寸 | 166.116 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米