MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
C350S006N210
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS C350S006N210
Speed Reducer; Right Angle; 6.1:1 Ratio; 210TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C350 Series; 1.377" Input Shaft Diameter
制造商部件号
C350S006N210
BDI部件号
285196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/C350S006N210/p/285196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726161082
重量 / Kilogram
86.182
Product Group - BDI
M02282
品名
COMBOGEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
6.1:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
286.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
290
传动
Helical-Worm
制造商系列
C350
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
4377Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
11.26HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出轴扭矩
2229In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Corrosion Resistant | Single Lip Seal | Shaft Mount Straight Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商内部编号
6210C350S0
重量/磅
190
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 6.1:1 Ratio; 210TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; C350 Series; 1.377" Input Shaft Diameter
总宽
11.02 英寸 | 279.908 毫米
总高
12.9 英寸 | 327.66 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输入轴直径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
底座到输入轴中心
8.4 英寸 | 213.36 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 2-3/16 英寸 | 49.213 To 55.563 毫米
底座到输出轴中心
4.9 英寸 | 124.46 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓孔直径
0.472 英寸 | 12 毫米
出力孔
2.188 英寸 | 55.575 毫米
全长
20.37 英寸 | 517.398 毫米