GROVE GEAR
GROVE GEAR
DFHMQ520-301-HL2-56-16
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR DFHMQ520-301-HL2-56-16
Speed Reducer; Right Angle; 301:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; DFHMQ Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
DFHMQ520-301-HL2-56-16
BDI部件号
23922889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/DFHMQ520-301-HL2-56-16/p/23922889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310095300
重量 / Kilogram
6.35
Product Group - BDI
M02282
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
301:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.83
传动
Worm
制造商系列
DFHMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
629Lbs
含底座
No
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
799In-Lbs Torque
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Single Piece Construction | Oversized High Speed Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
W5205033.00
重量/磅
14
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 301:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; DFHMQ Series; 1" Input Shaft Diameter
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
底座到输入轴中心
5.89 英寸 | 149.606 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
总高
9.14 英寸 | 232.156 毫米
总宽
5.51 英寸 | 139.954 毫米
全长
10.34 英寸 | 262.636 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
2.15 英寸 | 54.61 毫米