PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E17MDNS32000EK
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E17MDNS32000EK
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E17MDNS32000EK
BDI部件号
979444
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E17MDNS32000EK/p/979444
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245233297
重量 / Kilogram
10
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
MDNS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
650Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.66HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
596In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Optional Base Mount
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E17MDNS32000EK
重量/磅
23
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米
底座到输出轴中心
2.13 英寸 | 54.102 毫米
总高
7.13 英寸 | 181.102 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输入轴中心
3.88 英寸 | 98.552 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
2.56 英寸 | 65.024 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米