PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E17MSFDD1120MM
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E17MSFDD1120MM
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; MSFD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E17MSFDD1120MM
BDI部件号
969364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E17MSFDD1120MM/p/969364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.8
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
56C
输入类型
Up C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.8
传动
Worm
制造商系列
MSFD
安装位置
Right
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1345Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.078HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
607In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E17MSFDD1120MM
重量/磅
37
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; MSFD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
8.76 英寸 | 222.504 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
出力孔
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输入轴中心
3.88 英寸 | 98.552 毫米
全长
10.94 英寸 | 277.876 毫米
总宽
8.083 英寸 | 205.308 毫米
螺栓孔直径
0.344 英寸 | 8.738 毫米
底座到输出轴中心
2.13 英寸 | 54.102 毫米