PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E20MSFS31160D4
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E20MSFS31160D4
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; MSFS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E20MSFS31160D4
BDI部件号
975140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E20MSFS31160D4/p/975140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245274511
重量 / Kilogram
15.44
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
MSFS
安装位置
Right
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1345Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.01HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
803In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E20MSFS31160D4
重量/磅
34
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; MSFS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
2.13 英寸 | 54.102 毫米
全长
7.5 英寸 | 190.5 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输入轴中心
4.13 英寸 | 104.902 毫米
总宽
6.69 英寸 | 169.926 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
9.06 英寸 | 230.124 毫米