PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E24MDNS31000EK
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E24MDNS31000EK
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E24MDNS31000EK
BDI部件号
979644
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E24MDNS31000EK/p/979644
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245153885
重量 / Kilogram
20
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
MDNS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1025Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.45HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1360In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Optional Base Mount
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E24MDNS31000EK
重量/磅
44
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
8.5 英寸 | 215.9 毫米
输出轴长度
2.81 英寸 | 71.374 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
中心距
2.375 英寸 | 60.325 毫米
总宽
8.75 英寸 | 222.25 毫米
底座到输出轴中心
2.88 英寸 | 73.152 毫米
底座到输入轴中心
5.25 英寸 | 133.35 毫米
全长
9.88 英寸 | 250.952 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米