https://www.bdiexpress.com/medias/INDWINSPDRED-MDSS-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJoallTOHhNRE0zTXpnM05qSXhPVGt6TkM5SlRrUlhTVTVUVUVSU1JVUmZUVVJUVTE5U1FWOVJURjlJVTE5RVRWOHhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2NTk5MThlZjUwMWM3ZmI0ZWRkZGFhYjJmYjQzYjBlOGI4MTRhOGU2MjY0ZjRlOTVhMzkxNWY5NzJjY2ZmNTQ
PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E24MDSS51230HC
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E24MDSS51230HC
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDSS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E24MDSS51230HC
BDI部件号
975845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E24MDSS51230HC/p/975845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245300258
重量 / Kilogram
21
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
22
传动
Worm
制造商系列
MDSS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1414Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.38HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
735In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E24MDSS51230HC
重量/磅
47
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDSS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
全长
9.88 英寸 | 250.952 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输出轴中心
2.88 英寸 | 73.152 毫米
底座到输入轴中心
5.25 英寸 | 133.35 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
中心距
2.375 英寸 | 60.325 毫米
总宽
6.88 英寸 | 174.752 毫米
总高
8.5 英寸 | 215.9 毫米