PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E24MDVS41000GC
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E24MDVS41000GC
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDVS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E24MDVS41000GC
BDI部件号
976011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E24MDVS41000GC/p/976011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
22.25
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
60:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Up Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
29.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
29
传动
Worm
制造商系列
MDVS
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1025Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.7HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1134In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E24MDVS41000GC
重量/磅
49
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDVS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
全长
9.88 英寸 | 250.952 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
2.375 英寸 | 60.325 毫米
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
3.12 英寸 | 79.248 毫米
总高
9.065 英寸 | 230.251 毫米
底座到输出轴中心
2.88 英寸 | 73.152 毫米
底座到输入轴中心
5.255 英寸 | 133.477 毫米