PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E26MDSXA1240JM
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E26MDSXA1240JM
Speed Reducer; Right Angle; 120:1 Ratio; 56C; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; MDSX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E26MDSXA1240JM
BDI部件号
970893
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E26MDSXA1240JM/p/970893
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
32.69
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
120:1
安装架
56C
输入类型
Up C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
14.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
14.4
传动
Helical-Worm
制造商系列
MDSX
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.611HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1975In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Helical Primary
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical-Worm
制造商货号
E26MDSXA1240JM
重量/磅
72
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 120:1 Ratio; 56C; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; MDSX Series; 5/8" Input Shaft Diameter
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输入轴中心
5.75 英寸 | 146.05 毫米
总高
11.06 英寸 | 280.924 毫米
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
总宽
7 英寸 | 177.8 毫米
全长
14.15 英寸 | 359.41 毫米
底座到输出轴中心
3.13 英寸 | 79.5 毫米