PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E26MDTDM2000LC
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E26MDTDM2000LC
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 143TC/145TC; Up C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDTD Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E26MDTDM2000LC
BDI部件号
971041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E26MDTDM2000LC/p/971041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29.96
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
200:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Up C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
8.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
8.8
传动
Worm
制造商系列
MDTD
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1025Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.346HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2038In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Worm on Top
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E26MDTDM2000LC
重量/磅
66
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 143TC/145TC; Up C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDTD Series; 7/8" Input Shaft Diameter
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
输出轴长度
2.81 英寸 | 71.374 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
13.5 英寸 | 342.9 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总宽
8.19 英寸 | 208.026 毫米
总高
10.19 英寸 | 258.826 毫米
底座到输入轴中心
6.13 英寸 | 155.702 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米