PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E26MDVD31000P5
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E26MDVD31000P5
Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDVD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E26MDVD31000P5
BDI部件号
971104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E26MDVD31000P5/p/971104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29.96
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
750:1
安装架
56C
输入类型
Right C-Face Quill
输出方式
Up Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
2.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
2.3
传动
Worm
制造商系列
MDVD
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1025Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.128HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2200In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E26MDVD31000P5
重量/磅
66
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 750:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDVD Series; 5/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
5.755 英寸 | 146.177 毫米
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
总宽
10.63 英寸 | 270 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
13.5 英寸 | 342.9 毫米
总高
10.315 英寸 | 262.001 毫米
底座到输出轴中心
3.13 英寸 | 79.5 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米