PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E26XSFS3X200DN
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E26XSFS3X200DN
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; XSFS Series; 1" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E26XSFS3X200DN
BDI部件号
977306
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E26XSFS3X200DN/p/977306
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245562991
重量 / Kilogram
24.06
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
88
传动
Worm
制造商系列
XSFS
安装位置
Right
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1823Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.64HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1745In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E26XSFS3X200DN
重量/磅
53
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; XSFS Series; 1" Input Shaft Diameter
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
底座到输入轴中心
5.75 英寸 | 146.05 毫米
输入轴长度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
底座到输出轴中心
3.13 英寸 | 79.5 毫米
全长
11 英寸 | 279.4 毫米
总宽
7.13 英寸 | 181.102 毫米
总高
9.315 英寸 | 236.601 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米