PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E30MDNM21000EK
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E30MDNM21000EK
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E30MDNM21000EK
BDI部件号
980695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E30MDNM21000EK/p/980695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245366131
重量 / Kilogram
27
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE | MAXIMIZER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58
传动
Worm
制造商系列
MDNS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1350Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.67HP
壳体材料及工艺
Epoxy Plated Cast Iron
输出轴扭矩
2586In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Stainless Steel Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E30MDNM21000EK
重量/磅
60
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
11.76 英寸 | 298.704 毫米
底座到输入轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
10.19 英寸 | 258.826 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
9.75 英寸 | 247.65 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输出轴长度
2.88 英寸 | 73.152 毫米