PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E30MDNM22000FT
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E30MDNM22000FT
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E30MDNM22000FT
BDI部件号
980699
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E30MDNM22000FT/p/980699
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245366155
重量 / Kilogram
27
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE | MAXIMIZER PLUS
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
MDNS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1350Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.72HP
壳体材料及工艺
Epoxy Plated Cast Iron
输出轴扭矩
2643In-Lbs Output
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Washdown Duty | Stainless Steel Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E30MDNM22000FT
重量/磅
60
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输入轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
全长
10.19 英寸 | 258.826 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
9.75 英寸 | 247.65 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
11.76 英寸 | 298.704 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴长度
2.88 英寸 | 73.152 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米