

PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E30MDTD32000TV
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E30MDTD32000TV
Speed Reducer; Right Angle; 3000:1 Ratio; 143TC/145TC; Left C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDTD Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E30MDTD32000TV
BDI部件号
971792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E30MDTD32000TV/p/971792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
39.95
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
3000:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Left C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
0.6
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.6
传动
Worm
制造商系列
MDTD
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1350Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.059HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3164In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Worm on Top
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E30MDTD32000TV
重量/磅
88
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 3000:1 Ratio; 143TC/145TC; Left C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDTD Series; 7/8" Input Shaft Diameter
全长
14.13 英寸 | 358.902 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
总宽
9.94 英寸 | 252.476 毫米
总高
12.25 英寸 | 311.15 毫米
输出轴长度
2.88 英寸 | 73.152 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米