PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E30MSFDF2240H0
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E30MSFDF2240H0
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; MSFD Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E30MSFDF2240H0
BDI部件号
972118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E30MSFDF2240H0/p/972118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
41.77
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Up C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Shaft Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17.5
传动
Worm
制造商系列
MSFD
安装位置
Left
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1750Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.974HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3067In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E30MSFDF2240H0
重量/磅
92
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; Up C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Shaft Mounted; Worm; MSFD Series; 7/8" Input Shaft Diameter
总宽
10.25 英寸 | 260.35 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
12.44 英寸 | 315.976 毫米
全长
14.13 英寸 | 358.902 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
出力孔
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输入轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米