PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E35MDJS42000HC
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E35MDJS42000HC
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDJS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E35MDJS42000HC
BDI部件号
978333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E35MDJS42000HC/p/978333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
45.85
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
22
传动
Worm
制造商系列
MDJS
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2130Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.12HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2403In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Bracket Mounted | Vertical Input Shaft | Length 13.94Inch For Top Two Mounting Holes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E35MDJS42000HC
重量/磅
101
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDJS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总宽
10.25 英寸 | 260.35 毫米
底座到输入轴中心
7.5 英寸 | 190.5 毫米
输出轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
14.5 英寸 | 368.3 毫米
螺栓孔直径
0.531 英寸 | 13.5 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
11.5 英寸 | 292.1 毫米
输出轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米