PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E35MDNS23000BT
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E35MDNS23000BT
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E35MDNS23000BT
BDI部件号
978343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E35MDNS23000BT/p/978343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245402518
重量 / Kilogram
38
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
MDNS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1882Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
12.55HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3252In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Optional Base Mount
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E35MDNS23000BT
重量/磅
92.4
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
7.5 英寸 | 190.5 毫米
输出轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总宽
14 英寸 | 355.6 毫米
总高
12 英寸 | 304.8 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
11.27 英寸 | 286.258 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
输出轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米