PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E35MDTS21000FT
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E35MDTS21000FT
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDTS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E35MDTS21000FT
BDI部件号
978431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E35MDTS21000FT/p/978431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245411725
重量 / Kilogram
43.13
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
MDTS
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2130Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.44HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3753In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Worm on Top
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E35MDTS21000FT
重量/磅
95
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDTS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输出轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
输出轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到输出轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
总宽
14 英寸 | 355.6 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
总高
11.25 英寸 | 285.75 毫米
底座到输入轴中心
8 英寸 | 203.2 毫米
全长
11.27 英寸 | 286.258 毫米