PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E43MDNS21000HC
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E43MDNS21000HC
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E43MDNS21000HC
BDI部件号
979004
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E43MDNS21000HC/p/979004
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0801245426408
重量 / Kilogram
70
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1.5HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
22
传动
Worm
制造商系列
MDNS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2800Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.91HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
4144In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Optional Base Mount
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E43MDNS21000HC
重量/磅
155
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 5/8" Input Shaft Diameter
中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总宽
16 英寸 | 406.4 毫米
底座到输入轴中心
8.63 英寸 | 219.202 毫米
输出轴长度
4.38 英寸 | 111.252 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
12.91 英寸 | 327.914 毫米
总高
11.88 英寸 | 301.752 毫米
底座到输出轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米