PEERLESS-WINSMITH
PEERLESS-WINSMITH
E43MDVD22000FT
PEERLESS-WINSMITH PEERLESS-WINSMITH
描述
PEERLESS-WINSMITH E43MDVD22000FT
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDVD Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
E43MDVD22000FT
BDI部件号
973408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/E43MDVD22000FT/p/973408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
92.16
Product Group - BDI
M02282
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Right C-Face Quill
输出方式
Up Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
MDVD
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2786Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
7.019HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
11058In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Flange Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E43MDVD22000FT
重量/磅
203
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; MDVD Series; 7/8" Input Shaft Diameter
名义中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总高
14.44 英寸 | 366.776 毫米
全长
16.69 英寸 | 423.926 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
螺栓孔直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴长度
4.38 英寸 | 111.252 毫米
中心距
4.25 英寸 | 107.95 毫米
底座到输入轴中心
8.63 英寸 | 219.202 毫米
总宽
12.75 英寸 | 323.85 毫米