GROVE GEAR
GROVE GEAR
EL-BM824-80-D-56
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR EL-BM824-80-D-56
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
EL-BM824-80-D-56
BDI部件号
430616
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/EL-BM824-80-D-56/p/430616
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662959013595
重量 / Kilogram
14.07
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
21.9
传动
Worm
制造商系列
EL-BM
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1770Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.455HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
830In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8240071.00
重量/磅
31
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 56C; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 3/4" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
名义中心距
2.31 英寸 | 58.674 毫米
输入轴长度
1.23 英寸 | 31.242 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
10.09 英寸 | 256.286 毫米
总高
8.13 英寸 | 206.502 毫米
总宽
10.28 英寸 | 261.112 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴长度
2.66 英寸 | 67.564 毫米