GROVE GEAR
GROVE GEAR
EL-BM826-25-D-180
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR EL-BM826-25-D-180
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
EL-BM826-25-D-180
BDI部件号
431478
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/EL-BM826-25-D-180/p/431478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662959021958
重量 / Kilogram
17.25
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
25:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Worm
制造商系列
EL-BM
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1625Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.487HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1869In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8260138.00
重量/磅
38
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 25:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 3/4" Input Shaft Diameter
输入轴长度
1.26 英寸 | 32.004 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
12.03 英寸 | 305.562 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输出轴长度
2.73 英寸 | 69.342 毫米
总宽
11.26 英寸 | 286.004 毫米
总高
10.38 英寸 | 263.652 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
底座到输入轴中心
5.88 英寸 | 149.352 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米