GROVE GEAR
GROVE GEAR
EL-BM832-40-L-140
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR EL-BM832-40-L-140
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
EL-BM832-40-L-140
BDI部件号
433318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/EL-BM832-40-L-140/p/433318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662959042496
重量 / Kilogram
22.7
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
40:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
43.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
43
传动
Worm
制造商系列
EL-BM
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2170Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.926HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
3303In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8320054.00
重量/磅
50
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 7/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
7.25 英寸 | 184.15 毫米
输出轴长度
3.6 英寸 | 91.44 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
全长
12.86 英寸 | 326.644 毫米
总宽
9.87 英寸 | 250.698 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴长度
1.12 英寸 | 28.448 毫米
总高
10.5 英寸 | 266.7 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米