对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

EL-BM832-7.5-L-210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGRVSPDRED-ELBM-RA-CPG-L-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJobE9DODVNekUxTVRBeE5UUXdNemd5TG1wd1p3fDg0MWJjNDk1Y2JjN2JiODRmOTA3YmI1M2JhMWU1ZDIzNDkzMzg2YmYyNWRkMDNmMjg3MTg1Y2I2NTAyOTAzZDA
433481 直角轴 

GROVE GEAR GROVE GEAR

EL-BM832-7.5-L-210

描述

GROVE GEAR EL-BM832-7.5-L-210

Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

EL-BM832-7.5-L-210

BDI部件号
433481

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662959044124
重量 / Kilogram
22.7
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
EL-BM
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2170Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
8.863HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
2232In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8320218.00
重量/磅
50
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BM Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输出轴长度
3.6 英寸 | 91.44 毫米
输入轴长度
1.12 英寸 | 28.448 毫米
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
13.5 英寸 | 342.9 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输入轴中心
7.25 英寸 | 184.15 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
总宽
11.12 英寸 | 282.448 毫米
总高
11.75 英寸 | 298.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新