GROVE GEAR
GROVE GEAR
EL-H824-10-H_-23
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR EL-H824-10-H_-23
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-H Series; 3/4" Input Shaft Diameter
制造商部件号
EL-H824-10-H_-23
BDI部件号
430810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/EL-H824-10-H--23/p/430810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662959015896
重量 / Kilogram
12.71
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
EL-H
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.564HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1172In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8240503.23
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-H Series; 3/4" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总高
6.94 英寸 | 176.276 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
中心距
2.38 英寸 | 60.452 毫米
全长
9.12 英寸 | 231.648 毫米
底座到输入轴中心
4.88 英寸 | 123.952 毫米
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
输入轴长度
2.45 英寸 | 62.23 毫米