对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

EL-HMQ826-100-H_-180-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGRVSPDRED-ELHMQ-RA-QL-HS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneE5DODVNekUxTVRBeE1EUTRPRFl5TG1wd1p3fGI4YzM3NmE5MmUzZTg4YjM2MTUxYmQzYjNlZDM5ODA0YWFhYzRkZGI3ODRlNzZiZDQwM2MzNTZkNGI4ZWJmY2Q
431989 直角轴 

GROVE GEAR GROVE GEAR

EL-HMQ826-100-H_-180-20

描述

GROVE GEAR EL-HMQ826-100-H_-180-20

Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-HMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

EL-HMQ826-100-H_-180-20

BDI部件号
431989

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662959027691
重量 / Kilogram
16.34
Product Group - BDI
M02282
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17
传动
Worm
制造商系列
EL-HMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.386HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
851In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8260584.20
重量/磅
36
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-HMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总高
10.38 英寸 | 263.652 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
底座到输入轴中心
5.88 英寸 | 149.352 毫米
全长
9.5 英寸 | 241.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新