

CONE DRIVE
CONE DRIVE
F039075.DWNX01
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE F039075.DWNX01
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F039075.DWNX01
BDI部件号
24197386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F039075-DWNX01/p/24197386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0766234555708
重量 / Kilogram
38.197
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
75:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
23.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
23.333
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
450Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.45HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
958In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
26
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
名义中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
底座到输出轴中心
1.91 英寸 | 48.514 毫米
总宽
6.82 英寸 | 173.228 毫米
中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输入轴中心
3.45 英寸 | 87.63 毫米
全长
13.15 英寸 | 334 毫米
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
总高
7.91 英寸 | 200.914 毫米