https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-044-ABQ-X-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnNVppOHhNREV4TURNNU9ESXpORFkxTkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05EUmZRVUpSWDFoZk1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjY5YTJiMmQ5MGE3YWYxMGMwODU5YjdjODc4NmFhNGQ1MDBlZDA0NzBkN2ZmM2UzMTJjYmY5M2VjYzlkNDFjYg
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F044050.ABQX01
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE F044050.ABQX01
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F044050.ABQX01
BDI部件号
24188601
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F044050-ABQX01/p/24188601
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0766234510042
重量 / Kilogram
20.756
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
750Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.64HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
840In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 73 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
全长
11.18 英寸 | 283.972 毫米
底座到输出轴中心
2.75 英寸 | 69.85 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
总宽
7.15 英寸 | 181.61 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
8.96 英寸 | 227.584 毫米
螺栓孔直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米