https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-044-AHQ-T-02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd1pDOHhNREV4TURRd01qWXlOVFUyTmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05EUmZRVWhSWDFSZk1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWE0YzgzZWQ2NzliZTVmYzI1MTA5ZDE2N2IzYmM2ZmIyYmRhOWM1MGYwNzg4N2E3ZTVjMmZiNjA2MWU2MWRlOQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F044050.AHQT02
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE F044050.AHQT02
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F044050.AHQT02
BDI部件号
24188621
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F044050-AHQT02/p/24188621
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0766234510202
重量 / Kilogram
19.034
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Right
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
750Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.64HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
840In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 73 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
全长
9.95 英寸 | 252.73 毫米
总高
7.06 英寸 | 179.324 毫米
总宽
7.89 英寸 | 200.406 毫米
螺栓孔直径
0.315 英寸 | 8 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米