https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-044-DBQ-T-02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnNFppOHhNREV4TURRd09EZzROREkxTkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05EUmZSRUpSWDFSZk1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2E0NWMxODk4NjFmNDQxZDlmYjM0M2Q3NzhkM2FmMGY2ODQ4OTUxMmE1ZTAxZTI4MDFjNDJmMzYxZDJlZjlkZQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F044075.DBQT02
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE F044075.DBQT02
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F044075.DBQT02
BDI部件号
24197514
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F044075-DBQT02/p/24197514
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0766234556583
重量 / Kilogram
26.911
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
75:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
23.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
23.333
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
750Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
0.61HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1310In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit with Base Mounted Feet | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
28
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总宽
7.15 英寸 | 181.61 毫米
总高
7.75 英寸 | 196.85 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
12.52 英寸 | 318.008 毫米
底座到输出轴中心
2.75 英寸 | 69.85 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
底座到输入轴中心
4.5 英寸 | 114.3 毫米
输出轴长度
1.95 英寸 | 49.53 毫米