https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-050-DH-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnNE15OHhNREV4TURRME5UUTFNek0wTWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05UQmZSRWhmVmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQxY2ZhYzdhNWYxYWYzZTM3OTg5MzIyOTFmNGRkZWM2YzUzYWM5YTQ5YzA4YmY5YjI1MWQxODlkNjc0OTEwMjc
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0500300DHGV03
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE F0500300DHGV03
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F0500300DHGV03
BDI部件号
24196064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F0500300DHGV03/p/24196064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0766234548618
重量 / Kilogram
27.744
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
300:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
5.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
5.833
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Right
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
950Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.23HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
1650In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
33
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
底座到输入轴中心
4.25 英寸 | 107.95 毫米
全长
12.27 英寸 | 311.658 毫米
总宽
7.4 英寸 | 187.96 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
出力孔
1.188 英寸 | 30.175 毫米
名义中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
中心距
1.97 英寸 | 50.038 毫米