https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-DBN-T-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJobE55OHhNREV4TURRM01EWXhPVEUyTmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZSRUpPWDFSZk1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzY0ZDc2Njk5YzRiNGQxMTNlNjYxYjI2MmVkMThhMjQ4NDg5M2NhNTM5MTE2MmU5YWNlMWJlNDczN2ViOGIxNw
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0600100DBNT01
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE F0600100DBNT01
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F0600100DBNT01
BDI部件号
24192864
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F0600100DBNT01/p/24192864
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0766234531535
重量 / Kilogram
33.185
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17.5
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1250Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.02HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
2790In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit with Base Mounted Feet | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
41
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
5.62 英寸 | 142.748 毫米
螺栓孔直径
0.42 英寸 | 10.668 毫米
输入轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
名义中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
全长
13.69 英寸 | 347.726 毫米
总高
8.87 英寸 | 225.298 毫米
总宽
8.17 英寸 | 207.518 毫米