https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-DWN-V-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJobFlTOHhNREV4TURRNE16TXdNRE00TWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZSRmRPWDFaZk1ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWY2Y2IwMTFlY2M4NWY3MDk4ODBmNmVlNGMyOWRhZTU0OGI3OTRiNzg0OWYxMzQ3MzJjYjAzZGY3YjhlNzU3OQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0600150DWNV01
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE F0600150DWNV01
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F0600150DWNV01
BDI部件号
24193491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F0600150DWNV01/p/24193491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0766234534840
重量 / Kilogram
30.331
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
150:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.75HP
名义最大输出RPM
11.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11.667
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1250Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.75HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
3140In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 78 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
41
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
总宽
8.33 英寸 | 211.582 毫米
输出轴长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
总高
8.12 英寸 | 206.248 毫米
底座到输入轴中心
4.87 英寸 | 123.698 毫米
全长
12.88 英寸 | 327.152 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
名义中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米