https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-DH-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnek1DOHhNREV4TURRM09EUTRNelE0Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZSRWhmV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY3MzJlY2E5ZDM5OWM2MjI1YTMxOWY4MDZhZTYzM2JiMGY4ODUwMTE3NDVhNjg3OGEzNWY2NjQ3OTUwYTdhMTY
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0600200DHGX03
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE F0600200DHGX03
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F0600200DHGX03
BDI部件号
24194765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F0600200DHGX03/p/24194765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0766234541695
重量 / Kilogram
47.264
Product Group - BDI
M02282
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
200:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
8.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
8.75
传动
Worm
制造商系列
F
安装位置
Right
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1250Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.57HP
壳体材料及工艺
Stainless Steel
输出轴扭矩
3050In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 74 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
41
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
底座到输出轴中心
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
底座到输入轴中心
4.87 英寸 | 123.698 毫米
中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
全长
14.44 英寸 | 366.776 毫米
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
名义中心距
2.37 英寸 | 60.198 毫米
总高
9.33 英寸 | 236.982 毫米
出力孔
1.188 英寸 | 30.175 毫米
总宽
9.12 英寸 | 231.648 毫米