BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F710-5-B4-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F710-5-B4-G
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 42CZ; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F710-5-B4-G
BDI部件号
171363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F710-5-B4-G/p/171363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711518496
重量 / Kilogram
4.581
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
42CZ
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
150Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.69HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
99In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
F710-5-B4-G
制造商内部编号
51849
重量/磅
6
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 42CZ; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
总高
4.47 英寸 | 113.538 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
底座到输出轴中心
1.31 英寸 | 33.274 毫米
中心距
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义中心距
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
1.19 英寸 | 30.226 毫米
总宽
5.04 英寸 | 128.016 毫米
全长
4.785 英寸 | 121.539 毫米
底座到输入轴中心
2.31 英寸 | 58.674 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米