https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-700-RA-QL-R-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhpWVM4eE1EYzNNVEF6TVRrME9UTTBNaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk56QXdYMUpCWDFGTVgxSmZSRTFmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU4YjdmOGE3MTNjMDkyMzZhNjU2OGEyNWFhZTZhODFiYmQ0ZTU4YWUwNmE4NDJjNGEwZWEzZDY1Yjg1OGEzY2I
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F718-50-B5-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F718-50-B5-J
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F718-50-B5-J
BDI部件号
171460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F718-50-B5-J/p/171460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711519479
重量 / Kilogram
8.664
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.33HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.44HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
467In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
F718-50-B5-J
制造商内部编号
51947
重量/磅
20
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总宽
7.62 英寸 | 193.548 毫米
总高
7.12 英寸 | 180.848 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴长度
1.78 英寸 | 45.212 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
全长
7.44 英寸 | 188.976 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米