BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F721-10-B7-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F721-10-B7-G
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F721-10-B7-G
BDI部件号
171470
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F721-10-B7-G/p/171470
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711519578
重量 / Kilogram
10.932
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
10:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
175
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
700Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.34HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
690In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
F721-10-B7-G
制造商内部编号
51957
重量/磅
25
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
全长
8.06 英寸 | 204.724 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴长度
2.09 英寸 | 53.086 毫米
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米
总高
7.65 英寸 | 194.31 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米