BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F730-50-B7-H
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F730-50-B7-H
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F730-50-B7-H
BDI部件号
175520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F730-50-B7-H/p/175520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711607220
重量 / Kilogram
24.993
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right and Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
35
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1250Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.45HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
2059In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
F730-50-B7-H
制造商内部编号
60722
重量/磅
66
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 50:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总高
9.56 英寸 | 242.824 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
13.5 英寸 | 342.9 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
全长
10.26 英寸 | 260.604 毫米