BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F738-30E-B9-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F738-30E-B9-J
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 180TC/210C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
F738-30E-B9-J
BDI部件号
171610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/F738-30E-B9-J/p/171610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711520970
重量 / Kilogram
39.054
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
30:1
安装架
180TC/210C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
58.3
传动
Worm
制造商系列
700
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2000Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.56HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
3354In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Endcap
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商内部编号
52097
重量/磅
117.1
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 180TC/210C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
7.63 英寸 | 193.802 毫米
输出轴长度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到输出轴中心
3.88 英寸 | 98.552 毫米
总高
12.26 英寸 | 311.404 毫米
全长
12.5 英寸 | 317.5 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
12.38 英寸 | 314.452 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米
中心距
3.75 英寸 | 95.25 毫米