BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWC713-150-B4-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR FWC713-150-B4-G
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
FWC713-150-B4-G
BDI部件号
171769
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/FWC713-150-B4-G/p/171769
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711524206
重量 / Kilogram
8.21
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
150:1
安装架
42CZ
输入类型
Right C-Face Quill
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
11.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
11.7
传动
Worm
制造商系列
700
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
200Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.13HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
280In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
FWC713-150-B4-G
制造商内部编号
52420
重量/磅
16
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
1.72 英寸 | 43.688 毫米
名义中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
总宽
7.16 英寸 | 181.864 毫米
总高
6.21 英寸 | 157.734 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
1.33 英寸 | 33.782 毫米
全长
8.04 英寸 | 204.216 毫米
底座到输入轴中心
3.05 英寸 | 77.47 毫米