BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWC718-400-B4-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR FWC718-400-B4-G
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
制造商部件号
FWC718-400-B4-G
BDI部件号
171785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/FWC718-400-B4-G/p/171785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711524367
重量 / Kilogram
11.839
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
400:1
安装架
42CZ
输入类型
Right C-Face Quill
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
0.16HP
名义最大输出RPM
4.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
4.4
传动
Worm
制造商系列
700
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
500Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.12HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
690In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
FWC718-400-B4-G
制造商内部编号
52436
重量/磅
27
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 42CZ; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1/2" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输入轴中心
3.81 英寸 | 96.774 毫米
名义中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
输出轴长度
1.78 英寸 | 45.212 毫米
总高
6.97 英寸 | 177.038 毫米
底座到输出轴中心
2.06 英寸 | 52.324 毫米
中心距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓孔直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.35 英寸 | 237.5 毫米
总宽
7.47 英寸 | 189.738 毫米