BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWC730-100-B7-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR FWC730-100-B7-G
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
FWC730-100-B7-G
BDI部件号
175780
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/FWC730-100-B7-G/p/175780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711619650
重量 / Kilogram
32.704
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
Right C-Face Quill
输出方式
Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17.5
传动
Worm
制造商系列
700
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1250Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.24HP
壳体材料及工艺
Rugged Fine Grained Cast Iron
输出轴扭矩
3250In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
FWC730-100-B7-G
制造商内部编号
61965
重量/磅
83
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
总宽
11.81 英寸 | 299.974 毫米
底座到输入轴中心
6.25 英寸 | 158.75 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
13.49 英寸 | 342.646 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总高
10.94 英寸 | 277.876 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
3.25 英寸 | 82.55 毫米