MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
G50181
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS G50181
Gear Unit; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WG21 Series
制造商部件号
G50181
BDI部件号
294287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/G50181/p/294287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726237763
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
50:1
安装架
56C
输入类型
Motor
输出方式
Right Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
35
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0
传动
Worm
制造商系列
WG21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Integrally Cast Foot | Extra Tough Package
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
56C
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商内部编号
8G50181
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 50:1 Ratio; 56C; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WG21 Series
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
底座到输入轴中心
6 英寸 | 152.4 毫米
总高
9.31 英寸 | 236.474 毫米
输出轴长度
2.56 英寸 | 65.024 毫米
底座到输出轴中心
3.38 英寸 | 85.852 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米