MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
G50251
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS G50251
Gear Motor; Right Angle; 13:1 Ratio; Motor Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WG21 Series
制造商部件号
G50251
BDI部件号
294343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/G50251/p/294343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726238388
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER-XL
减速机类型
Right Angle
名义减速比
13:1
安装架
56C
输入类型
Motor
输出方式
Left Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
137.8
安装形式
Direct Mounted
传动
Worm
制造商系列
WG21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1079In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Integrally Cast Foot | Extra Tough Package
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
56C
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Motor
制造商内部编号
8G50251
详细描述
Gear Motor; Right Angle; 13:1 Ratio; Motor Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; WG21 Series
输出轴长度
2.56 英寸 | 65.024 毫米
名义中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
底座到输入轴中心
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
底座到输出轴中心
3.38 英寸 | 85.852 毫米
总高
9.31 英寸 | 236.474 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米