BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
GC25080
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE GC25080
Gear Unit; Right Angle; 80:1 Ratio; 25-G; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GC Series
制造商部件号
GC25080
BDI部件号
23279468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GC25080/p/23279468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.8
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
25-G
输入类型
Motor
输出方式
Right Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
21
传动
Helical-Worm
制造商系列
GC
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出轴扭矩
290In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Ground Worm First Stage and Helical Output Stage | With Capacitor and Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.167HP
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
115VAC
电机相数(如含电机)
Single
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
GC25080
重量/磅
15
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 80:1 Ratio; 25-G; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Worm; GC Series
底座到输入轴中心
2.69 英寸 | 68.326 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
11.57 英寸 | 293.878 毫米
底座到输出轴中心
2.15 英寸 | 54.61 毫米
输出轴长度
2.37 英寸 | 60.198 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义中心距
0.53 英寸 | 13.462 毫米
中心距
0.54 英寸 | 13.716 毫米
总宽
6.38 英寸 | 162.052 毫米
总高
4.91 英寸 | 124.714 毫米