BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
GLF0821BG
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE GLF0821BG
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 900 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GLF0821BG
BDI部件号
128402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GLF0821BG/p/128402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568345696
重量 / Kilogram
17.25
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
900
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
750Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.7HP
壳体材料及工艺
Heavy Duty Cast Iron
输出轴扭矩
640In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Chill Cast Bronze Gearing | Precision Ground Hardened Worm | Ball Bearing on Input Shaft | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GLF0821BG
重量/磅
38
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 900 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
总高
7.65 英寸 | 194.31 毫米
中心距
2.06 英寸 | 52.324 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
10.78 英寸 | 273.812 毫米
底座到输入轴中心
4.34 英寸 | 110.236 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
底座到输出轴中心
2.28 英寸 | 57.912 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输入轴长度
1.69 英寸 | 42.926 毫米