https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECSPDRED-GPBA-RA-MTR-RL-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa01pOHhNREF5T0RVM01UUTFPVFl4TkM5SlRrUkNSVU5UVUVSU1JVUmZSMUJDUVY5U1FWOU5WRkpmVWt4ZlJsUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjVjYmE2ZTYxNTIyNmYyNmIxMDI2ODc2NTkxNzVkZDMzNTQ0MjBjM2E5MGRiOWYzODUyMTRkOGRiYzg5YmQ4NQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
GP233002
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE GP233002
Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; 23-BA; Motor Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GP Series
制造商部件号
GP233002
BDI部件号
128528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GP233002/p/128528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568182482
重量 / Kilogram
3.178
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
23-BA
输入类型
Motor
输出方式
Right and Left Hand
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
90
传动
Worm
制造商系列
GP
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Powder Plated Enamel Finish
输出轴扭矩
27In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Permanent Magnet DC Motor | Permaglide Sleeve Bearing on Output Shaft
千瓦KW(如含电机)
0.063HP
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Gear Unit
制造商货号
GP233002
重量/磅
7
详细描述
Gear Unit; Right Angle; 20:1 Ratio; 23-BA; Motor Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GP Series
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
1.08 英寸 | 27.432 毫米
总高
3.943 英寸 | 100.152 毫米
总宽
5.24 英寸 | 133.096 毫米
螺栓孔直径
0.29 英寸 | 7.366 毫米
底座到输入轴中心
2.503 英寸 | 63.576 毫米
中心距
1.083 英寸 | 27.508 毫米
底座到输出轴中心
1.247 英寸 | 31.674 毫米
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
7.73 英寸 | 196.342 毫米