GROVE GEAR
GROVE GEAR
GR-BMQ852-7.5-R-250
GROVE GEAR GROVE GEAR
描述
GROVE GEAR GR-BMQ852-7.5-R-250
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BMQ Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
制造商部件号
GR-BMQ852-7.5-R-250
BDI部件号
438344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E7%9B%B4%E8%A7%92%E8%BD%B4/GR-BMQ852-7-5-R-250/p/438344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0690310032541
重量 / Kilogram
112.14
Product Group - BDI
M02282
品名
IRONMAN
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
25HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
GR-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3245Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
28.1HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
7213In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GR8520374.00
重量/磅
247
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GR-BMQ Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
中心距
5.25 英寸 | 133.35 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
5.12 英寸 | 130.048 毫米
总宽
13.59 英寸 | 345.186 毫米
总高
14.87 英寸 | 377.698 毫米
底座到输入轴中心
10.37 英寸 | 263.398 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
名义中心距
5.25 英寸 | 133.35 毫米
全长
16.67 英寸 | 423.418 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
4.78 英寸 | 121.412 毫米